ABB Electrification - ZW372 Frame Profile 6RE - 2CPX041855R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 6
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Lengde - 900 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617418559
Elnummer
2408008
Leverandørens varenummer
2CPX041855R9999
Typebeskrivelse
ZW372
Antall høydeenheter:
6
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Lengde:
900 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
40 mm
WR-profilen ZW372, er for vertikal montering i TwinLine skapene, og den totale høyden på profilen er 900mm, profilen brukes for fri montering av forskjellige CombiLine -moduler, materiale er i 2mm galvanisert stål, og selve WR-profilen er perforet med ulike stansede hull for skruer (til festing av DIN-skinner osv.) og festene (ED138/139) til avdekningen i CombiLine systemet, merkestrøm på 850 A, max 400V, DIN EN 61439-2/3


