ABB Electrification - ZW460 Cable laying grid - 2CPX073256R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 200 mm
Høyde - 35 mm
Lengde - 3000 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617732563
Elnummer
2410440
Leverandørens varenummer
2CPX073256R9999
Typebeskrivelse
ZW460
Profilform:
U-form
Bredde:
200 mm
Høyde:
35 mm
Lengde:
3000 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
7000 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket


