ABB Electrification - ZW79P100 100 pack - 2CPX062717R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Andre
Bredde - 145 mm
Høyde - 55 mm
Dybde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617627173
Elnummer
2410477
Leverandørens varenummer
2CPX062717R9999
Typebeskrivelse
ZW79P100
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Andre
Bredde:
145 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
35 mm
Dybdebrakett ZW79P100 for rekkeklemmemoduler, steppvis justering på 20—135 mm, monteringsdybde mellom dybdebraketten og avdekningen er 140 til 195 mm. De dype dybdebrakettene kan brukes som dobbeltisisolert eller jordet montering på EDF- og WR-profilene, materiale er plastikk og metall, H=55MM x B=145MM x D=35MM, pakke á 100 stk.


