ABB Electrification - ZX 287P10 - 2CPX061180R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Linsehode
Gjengemål metrisk (M.). - 3,9
Lengde til underkant hode - 13 mm
Sportype - Torx
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617611806
Elnummer
2439322
Leverandørens varenummer
2CPX061180R9999
Typebeskrivelse
ZX287P10
Materiale:
Stål
Hodeform:
Linsehode
Gjengemål metrisk (M.).:
3,9
Lengde til underkant hode:
13 mm
Sportype:
Torx
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Senkhode:
nei
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Gjengelengde:
13 mm
Helgjenget:
nei
Fastnøkkelbredde:
4 mm
Antall gjenger pr. tomme:
3,9
Gjengetype:
Andre
Venstregjenget:
nei
Hodehøyde:
8 mm
Med mutter:
nei
Med underlagsskive:
nei
Selvlåsende:
nei
DIN EN 604391-1
VDE 0660 500


