ABB Electrification - ZX78L Partition OH8 1800 - 2CPX039089R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ZX78L      Partition OH8 1800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Høyde - 1800 mm

  • Bredde - 114,5 mm

  • Med forbindelsesutsparinger - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617390893

Elnummer

2408019

Leverandørens varenummer

2CPX039089R9999

Typebeskrivelse

ZX78L

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Høyde:

1800 mm

Bredde:

114,5 mm

Med forbindelsesutsparinger:

nei

Lysbuesikker:

nei

Den vertikale skilleveggen ZX78L, brukes som skillevegg i mellom de ulike modulene. Skilleveggen festes i festene ED138 eller ED139 mot nabomodulen. Høyden på skilleveggen er 1800mm. Skilleveggen er ikke lysbuefast og fargen på veggen er lik RAL 7035 lys grå. Materialet er plastikk, H=1800mm x B=114.5mm