ABB Electrification - ZX832 Partition 5GU Sheet Stee l TW - 2CPX010693R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 696 mm
Bredde - 213 mm
Med forbindelsesutsparinger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617106937
Elnummer
2405685
Leverandørens varenummer
2CPX010693R9999
Typebeskrivelse
ZX832
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
696 mm
Bredde:
213 mm
Med forbindelsesutsparinger:
nei
Lysbuesikker:
nei
Den vertikale skilleveggen ZX832, brukes som skillevegg i mellom de ulike modulene. Skilleveggen festes på WR og EDF-profilene med popnagler som følger med platen. Høyden på skilleveggen er 750mm. Skilleveggen er ikke lysbuefast og fargen på veggen er lik RAL 7035 lys grå. Materialet er galvanisert stål, og de passer inn i TwinLine skapene med skapdybde 350mm (W)


