ABB - Pers.akt. 4x(SJR/S4.24.2.1) - 2CDG110143R0011

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall innganger - 0

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779864466

Elnummer

4545174

Leverandørens varenummer

2CDG110143R0011

Typebeskrivelse

SJR/S 4.24.2.1

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Antall innganger:

0

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Med bryterfunksjon:

nei

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

64,5 mm

Persienne aktuator 24V, 4x6A SMI og LoVo persienne aktuator. Brukes til å styre og kontrollere persienner, blinds etc. Har manuell betjening og status signal (motorfeil og driftretning)