Abiko - 1000 volt isolert vannpumpetang. Lengde: 240mm. - KA T-VANNP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 240 mm
Hengsel - Glideledd
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Utført med håndtak - 1-komponents
Antall posisjoner/stillinger - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920018518
Elnummer
8809019
Leverandørens varenummer
KA T-VANNP
Typebeskrivelse
8809019
Lengde:
240 mm
Hengsel:
Glideledd
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
1-komponents
Antall posisjoner/stillinger:
5
Lengde på bakke:
60 mm
Hodebredde:
10 mm
Hodehøyde:
10 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolert:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei
Antimagnetisk:
nei


