Abiko - 1000V full-Isolert avbiter 160mm - KA TF-AVBIT 160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Avbitertang
Lengde - 160 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Kuttelengde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920018464
Elnummer
8809009
Leverandørens varenummer
KA TF-AVBIT 160
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Form:
Avbitertang
Lengde:
160 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Kuttelengde:
60 mm
Hodebredde:
10 mm
Hodehøyde:
10 mm
ESD testet:
nei
1000 volt full-isolert avbiter 160mm


