Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - 1000V full-Isolert kombitang - KA TF-KOMBI

KopierKopier
Abiko - 1000V full-Isolert kombitang

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Total lengde - 185 mm

  • Lengde på bakke - 60 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

  • Hodebredde - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920018457

Elnummer

8809007

Leverandørens varenummer

KA TF-KOMBI

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Total lengde:

185 mm

Lengde på bakke:

60 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Hodebredde:

10 mm

Hodehøyde:

10 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med støtbeskyttelse:

nei

1000 volt full-isolert kombitang