Abiko - 1000V full-Isolert spisstang 45º - KA TF-SPISS 45
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 200 mm
Lengde på bakke - 30 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Hodebredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920018440
Elnummer
8809005
Leverandørens varenummer
KA TF-SPISS 45
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Total lengde:
200 mm
Lengde på bakke:
30 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Hodebredde:
20 mm
Hodehøyde:
20 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med støtbeskyttelse:
nei


