Abiko - 1000V full-Isolert spisstang - KA TF-SPISS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 160 mm
Lengde på bakke - 60 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Hodebredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920018433
Elnummer
8809003
Leverandørens varenummer
KA TF-SPISS
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Total lengde:
160 mm
Lengde på bakke:
60 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Hodebredde:
10 mm
Hodehøyde:
10 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med støtbeskyttelse:
nei


