Abiko - 1000V Isolert skiftnøkkel 8' - KA SKIFT-8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Maks nøkkelvidde - 25 mm
Skala - 6...25 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Gnistfattig utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920018488
Elnummer
8809013
Leverandørens varenummer
KA SKIFT-8
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Lengde:
200 mm
Maks nøkkelvidde:
25 mm
Skala:
6...25 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Testet i henhold til ISO 6787:
nei
Vekt:
760 g
1000 volt isolert skiftnøkkel 8''


