Abiko - 1000V Isolert skiftnøkkel 10' - KA SKIFT-10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Maks nøkkelvidde - 23 mm
Skala - 6...23 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Gnistfattig utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920018495
Elnummer
8809015
Leverandørens varenummer
KA SKIFT-10
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Lengde:
250 mm
Maks nøkkelvidde:
23 mm
Skala:
6...23 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Testet i henhold til ISO 6787:
nei
Vekt:
760 g


