Abiko - 6-kantpipe, 1kV/AUS 12mm 3/8'' - KA P 38-12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Fastnøkkelbredde - 12 mm
Fleksibel - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Materiale i håndtak - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920014886
Elnummer
8809074
Leverandørens varenummer
KA P 38-12
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Modell / utførelse:
Andre
Fastnøkkelbredde:
12 mm
Fleksibel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Egnet for sekskantbolter:
Ja
Hodebredde:
20 mm
Egnet for dreiehåndtak:
Ja
Med dreiehåndtak:
nei
Magnetisk:
nei
6-kntpipe, 1kV/AUS 12mm 3/8''


