Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Abiko - 6-kantpipe, 1kV/AUS 17mm 3/8'' - KA P 38-17

KopierKopier
Abiko - 6-kantpipe, 1kV/AUS 17mm 3/8''

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Fastnøkkelbredde - 17 mm

  • Fleksibel - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Materiale i håndtak - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920014916

Elnummer

8809077

Leverandørens varenummer

KA P 38-17

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Modell / utførelse:

Andre

Fastnøkkelbredde:

17 mm

Fleksibel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Egnet for sekskantbolter:

Ja

Hodebredde:

20 mm

Egnet for dreiehåndtak:

Ja

Med dreiehåndtak:

nei

Magnetisk:

nei

6-kntpipe, 1kV/AUS 17mm 3/8''

Abiko

Et Abiko-produkt

Oppdag Abiko-serien