Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Presstang, koax Sub-min./ SMA, SMB - DCC 0308

KopierKopier
Abiko - Presstang, koax Sub-min./ SMA, SMB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Forskjellige anvendelser

  • Kompresjonsform - Andre

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 250 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920004986

Elnummer

2010908

Leverandørens varenummer

DCC 0308

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR KOAKSIAL, med retursperre.

Egnet for:

Forskjellige anvendelser

Kompresjonsform:

Andre

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

250 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Presstang for koaksial med retursperre. Koaksial kontakter Sub-min./SMA, SMB. Kabeltype RG 174, RG 179 og RG 316. Stor sekskant 2,67 / 3,25 og Liten sekskant 0,72.