Abiko - Al 150/70 Reduksjonshylse - AS 150/70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
150...150 mm²Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
70...70 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 70...70 mm²
St-Nominelt tverrsnitt - 150 mm²
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Al skjøtehylse
EAN/GTIN
7070920012714
Elnummer
2042350
Leverandørens varenummer
AS 150/70
Typebeskrivelse
Al skjøtehylse
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
70...70 mm²
St-Nominelt tverrsnitt:
150 mm²
Materiale:
Aluminium
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Langsgående tetning:
Ja
Kodesifre:
150


