Abiko - Al 150/95 Reduksjonshylse - AS 150/95
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
150...150 mm²Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
95...95 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 95...95 mm²
St-Nominelt tverrsnitt - 150 mm²
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Al skjøtehylse
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920012721
Elnummer
2042352
Leverandørens varenummer
AS 150/95
Typebeskrivelse
Al skjøtehylse
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
95...95 mm²
St-Nominelt tverrsnitt:
150 mm²
Materiale:
Aluminium
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Langsgående tetning:
Ja
Kodesifre:
150


