Abiko - Al 240/95 Reduksjonshylse - AS 240/95
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
240...240 mm²Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
95...95 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 240...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 95...95 mm²
St-Nominelt tverrsnitt - 240 mm²
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920012752
Elnummer
2042370
Leverandørens varenummer
AS 240/95
Typebeskrivelse
Al skjøtehylse
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
240...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
95...95 mm²
St-Nominelt tverrsnitt:
240 mm²
Materiale:
Aluminium
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Langsgående tetning:
Ja
Kodesifre:
240


