Abiko - Al 50/25 Reduksjonshylse - AS 50/25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
50...50 mm²Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
25...25 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 50...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 25...25 mm²
St-Nominelt tverrsnitt - 50 mm²
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920012691
Elnummer
2042340
Leverandørens varenummer
AS 50/25
Typebeskrivelse
Al skjøtehylse
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
50...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
25...25 mm²
St-Nominelt tverrsnitt:
50 mm²
Materiale:
Aluminium
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Langsgående tetning:
Ja
Kodesifre:
50


