Abiko - Al/Cu kabelsko, 240mm²M12mm - AKK 240-12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
240...240 mm²Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
240...240 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 240...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 240...240 mm²
St-Nominelt tverrsnitt - 240 mm²
Materiale - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920013278
Elnummer
2043154
Leverandørens varenummer
AKK 240-12
Typebeskrivelse
Al/Cu kabelsko, type AKK
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
240...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
240...240 mm²
St-Nominelt tverrsnitt:
240 mm²
Materiale:
Aluminium/kobber
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Langsgående tetning:
Ja
Kodesifre:
240
Et Abiko-produkt
Oppdag Abiko-serien


