Abiko - Al/Cu kabelsko, 25mm²M8mm - AKK 25-8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
25...25 mm²Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
25...25 mm²Kodesifre:
25Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 25...25 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 25...25 mm²
St-Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Materiale - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Al/Cu kabelsko, type AKK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920013056
Elnummer
2043116
Leverandørens varenummer
AKK 25-8
Typebeskrivelse
Al/Cu kabelsko, type AKK
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
25...25 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
25...25 mm²
St-Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Materiale:
Aluminium/kobber
Egnet for Al / St kabler:
nei
Langsgående tetning:
Ja
Kodesifre:
25
I henhold til DIN:
nei