Abiko - Al/Cu kabelsko, 300mm²M16mm - AKK 300-16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
300...300 mm²Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
300...300 mm²Kodesifre:
300Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 300...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 300...300 mm²
St-Nominelt tverrsnitt - 300 mm²
Materiale - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Al/Cu kabelsko, type AKK
EAN/GTIN
7070920013308
Elnummer
2043158
Leverandørens varenummer
AKK 300-16
Typebeskrivelse
Al/Cu kabelsko, type AKK
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
300...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
300...300 mm²
St-Nominelt tverrsnitt:
300 mm²
Materiale:
Aluminium/kobber
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Langsgående tetning:
Ja
Kodesifre:
300


