Abiko - Al/Cu kabelsko, 50mm²M10mm - AKK 50-10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
Kodesifre:
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 50...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 50...50 mm²
St-Nominelt tverrsnitt - 50 mm²
Materiale - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920013094
Elnummer
2043124
Leverandørens varenummer
AKK 50-10
Typebeskrivelse
Al/Cu kabelsko, type AKK
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
50...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
50...50 mm²
St-Nominelt tverrsnitt:
50 mm²
Materiale:
Aluminium/kobber
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Langsgående tetning:
Ja
Kodesifre:
50


