Abiko - Al/Cu kabelsko, 95mm²M12mm - AKK 95-12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
Kodesifre:
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 95...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 95...95 mm²
St-Nominelt tverrsnitt - 95 mm²
Materiale - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Al/Cu kabelsko, type AKK
EAN/GTIN
7070920013162
Elnummer
2043137
Leverandørens varenummer
AKK 95-12
Typebeskrivelse
Al/Cu kabelsko, type AKK
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
95...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
95...95 mm²
St-Nominelt tverrsnitt:
95 mm²
Materiale:
Aluminium/kobber
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Langsgående tetning:
Ja
Kodesifre:
95


