Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Al/Cu kabelsko, 95mm²M8mm - AKK 95-8

KopierKopier
Abiko - Al/Cu kabelsko,  95mm²M8mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

Se tilgjengelige varianter120...120 mm²
Se tilgjengelige varianter150...150 mm²
Se tilgjengelige varianter16...16 mm²
Se tilgjengelige varianter185...185 mm²
Se tilgjengelige varianter240...240 mm²
Se tilgjengelige varianter25...25 mm²
Se tilgjengelige varianter300...300 mm²
Se tilgjengelige varianter400...400 mm²
Se tilgjengelige varianter50...50 mm²
Se tilgjengelige varianter630...630 mm²
Se tilgjengelige varianter70...70 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

Se tilgjengelige varianter120...120 mm²
Se tilgjengelige varianter150...150 mm²
Se tilgjengelige varianter16...16 mm²
Se tilgjengelige varianter185...185 mm²
Se tilgjengelige varianter240...240 mm²
Se tilgjengelige varianter25...25 mm²
Se tilgjengelige varianter300...300 mm²
Se tilgjengelige varianter400...400 mm²
Se tilgjengelige varianter50...50 mm²
Se tilgjengelige varianter630...630 mm²
Se tilgjengelige varianter70...70 mm²

Kodesifre:

Se tilgjengelige varianter16
Se tilgjengelige varianter25
Se tilgjengelige varianter50
Se tilgjengelige varianter70
Se tilgjengelige varianter120
Se tilgjengelige varianter150
Se tilgjengelige varianter185
Se tilgjengelige varianter240
Se tilgjengelige varianter300
Se tilgjengelige varianter400
Se tilgjengelige varianter630

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 95...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 95...95 mm²

  • St-Nominelt tverrsnitt - 95 mm²

  • Materiale - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920013148

Elnummer

2043135

Leverandørens varenummer

AKK 95-8

Typebeskrivelse

Al/Cu kabelsko, type AKK

Tverrsnittsform:

Rund

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

95...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

95...95 mm²

St-Nominelt tverrsnitt:

95 mm²

Materiale:

Aluminium/kobber

Egnet for belysningskanalsystem:

nei

Langsgående tetning:

Ja

Kodesifre:

95

Overgangskabelsko for aluminiumskabel som skal monteres til en kobber kobling med en bolt - Al/Cu kabelsko 95mm²M8mm