Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Al/Cu pinhylse Al 16mm² - AKP 16

KopierKopier
Abiko - Al/Cu pinhylse Al 16mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 16...16 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 16...16 mm²

  • St-Nominelt tverrsnitt - 16 mm²

  • Materiale - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920012806

Elnummer

2042610

Leverandørens varenummer

AKP 16

Typebeskrivelse

Al/Cu pinhylse, AKP

Tverrsnittsform:

Rund

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

16...16 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

16...16 mm²

St-Nominelt tverrsnitt:

16 mm²

Materiale:

Aluminium/kobber

Egnet for belysningskanalsystem:

nei

Langsgående tetning:

Ja

Kodesifre:

16

Pinnehylse for tilobling av aluminiumskabel inn i koblingspunkt av kobber, tilpasset kabel: Al 16mm²