Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Alu. Skjøtehylse 95mm² - AS 95

KopierKopier
Abiko - Alu. Skjøtehylse 95mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

95...95 mm²
Se tilgjengelige varianter120...120 mm²
Se tilgjengelige varianter150...150 mm²
Se tilgjengelige varianter16...16 mm²
Se tilgjengelige varianter185...185 mm²
Se tilgjengelige varianter240...240 mm²
Se tilgjengelige varianter25...25 mm²
Se tilgjengelige varianter35...35 mm²
Se tilgjengelige varianter50...50 mm²
Se tilgjengelige varianter70...70 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

95...95 mm²
Se tilgjengelige varianter120...120 mm²
Se tilgjengelige varianter150...150 mm²
Se tilgjengelige varianter16...16 mm²
Se tilgjengelige varianter185...185 mm²
Se tilgjengelige varianter240...240 mm²
Se tilgjengelige varianter25...25 mm²
Se tilgjengelige varianter35...35 mm²
Se tilgjengelige varianter70...70 mm²

Kodesifre:

95
Se tilgjengelige varianter16
Se tilgjengelige varianter25
Se tilgjengelige varianter35
Se tilgjengelige varianter50
Se tilgjengelige varianter70
Se tilgjengelige varianter120
Se tilgjengelige varianter150
Se tilgjengelige varianter185
Se tilgjengelige varianter240

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 95...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 95...95 mm²

  • St-Nominelt tverrsnitt - 95 mm²

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920012646

Elnummer

2042323

Leverandørens varenummer

AS 95

Typebeskrivelse

Al skjøtehylse

Tverrsnittsform:

Rund

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

95...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

95...95 mm²

St-Nominelt tverrsnitt:

95 mm²

Materiale:

Aluminium

Egnet for belysningskanalsystem:

nei

Langsgående tetning:

Ja

Kodesifre:

95

Skjøtehylse for skjøting av aluminiumskabel 95 mm².