Abiko - Assortiment, ca. 1000 isolerte kabelsko - AS 1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Isolerte endehylser - nei
Isolerte kabeltilkoblinger - Ja
Uisolerte endehylse - nei
Med strips - nei
Med verktøy - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920012127
Elnummer
2019554
Leverandørens varenummer
AS 1000
Typebeskrivelse
ASSORTIMENTSSKRIN MED ISOLERTE KABELSKO
Isolerte endehylser:
nei
Isolerte kabeltilkoblinger:
Ja
Uisolerte endehylse:
nei
Med strips:
nei
Med verktøy:
Ja
Uisolerte kabelforbindelser:
nei
Presskabelsko for CU-leder:
nei
Rørkabelsko for CU-leder:
nei
Nipler:
nei


