Abiko - AUS-trekker m/holder 5x 150mm - KA FLH 5-150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
12-kant pipe - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Nøkkelvidde (tommemål) - 3/8"
For slagskrutrekker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058546405717
Elnummer
8809395
Leverandørens varenummer
KA FLH 5-150
Typebeskrivelse
4932480286
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
12-kant pipe:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Nøkkelvidde (tommemål):
3/8"
For slagskrutrekker:
Ja
Med ledd:
nei
Magnetisk:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY stål (krom-molybden) er høykvalitets legert stål som gir ultimat styrke og holdbarhet. God passform takket være 6 gripepunkter. Sklisikker sekskantgeometri for å forhindre avrunding av sokkel og feste. Dypveggskonstruksjon gir klaring for utstikkende bolter. Stemplet og blekkfylte diametermarkeringer og laseretset delenummer for slitestyrke. Design med to hull og spor for sikkerhetstilbehør.


