Abiko - Avisoleringstang 0,25-6mm² - MK 1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 175 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 0,25...6 mm²
Justerbar slissedybde - Ja
Med avbiter - Ja
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920016095
Elnummer
8814551
Leverandørens varenummer
MK 1
Typebeskrivelse
Avisoleringsverktøy
Lengde:
175 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
0,25...6 mm²
Justerbar slissedybde:
Ja
Med avbiter:
Ja
Isolert:
nei
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengde på bakke:
10 mm
Hodebredde:
10 mm
Hodehøyde:
10 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


