Abiko - Avisoleringstang 1,0-25mm² - MK Mega
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt på avisoleringsområde - 1...25 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - Ja
Isolert - nei
Justerbar avisoleringslengde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920016163
Elnummer
8814579
Leverandørens varenummer
MK Mega
Typebeskrivelse
Avisoleringsverktøy
Tverrsnitt på avisoleringsområde:
1...25 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
Ja
Isolert:
nei
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengde på bakke:
10 mm
Hodebredde:
10 mm
Hodehøyde:
10 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei