Abiko - Avisoleringstang, 160mm, 1kV/ AUS - KA T-AVISOL

KopierKopier
Abiko - Avisoleringstang, 160mm, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 160 mm

  • Nominell inngangsstrøm generator - 0...6 mm²

  • Justerbar slissedybde - nei

  • Med avbiter - Ja

  • Isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920014503

Elnummer

8809018

Leverandørens varenummer

KA T-AVISOL

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Lengde:

160 mm

Nominell inngangsstrøm generator:

0...6 mm²

Justerbar slissedybde:

nei

Med avbiter:

Ja

Isolert:

nei

Justerbar avisoleringslengde:

Ja

Lengde på bakke:

10 mm

Hodebredde:

10 mm

Hodehøyde:

10 mm

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

Ja

Spiralsnitt:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

Andre

ESD testet:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Avisol.tang, 160mm, 1kV/ AUS