Abiko - Avisoleringstang, Maxim -6mm² - SCT 0160

KopierKopier
Abiko - Avisoleringstang, Maxim -6mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 200 mm

  • Nominell inngangsstrøm generator - 0,08...6 mm²

  • Justerbar slissedybde - nei

  • Med avbiter - Ja

  • Isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920016026

Elnummer

8814505

Leverandørens varenummer

SCT 0160

Typebeskrivelse

Avisoleringsverktøy

Lengde:

200 mm

Nominell inngangsstrøm generator:

0,08...6 mm²

Justerbar slissedybde:

nei

Med avbiter:

Ja

Isolert:

nei

Justerbar avisoleringslengde:

Ja

Lengde på bakke:

10 mm

Hodebredde:

10 mm

Hodehøyde:

10 mm

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

Ja

Spiralsnitt:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

Andre

ESD testet:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Avisoleringstang, Maxim -6mm²