Abiko - Avisoleringsverktøy Ø=8-28mm - J 28 H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - nei
Spiralsnitt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920018358
Elnummer
8805205
Leverandørens varenummer
J 28 H
Typebeskrivelse
Avisoleringsverktøy
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
nei
Spiralsnitt:
Ja
Avisoleringsverktøy Ø=8-28mm, isolasjonstykkelsen er maks 3mm.