Abiko - Avisoleringsverktøy koaksial RG 58/59 - HT 312 B

KopierKopier
Abiko - Avisoleringsverktøy koaksial RG 58/59

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbar slissedybde - nei

  • Lengdesnitt - nei

  • Rundsnitt - Ja

  • Utskiftbare kniver - nei

  • Spiralsnitt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920016316

Elnummer

8815530

Leverandørens varenummer

HT 312 B

Typebeskrivelse

Avisoleringsverktøy

Justerbar slissedybde:

nei

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

Ja

Utskiftbare kniver:

nei

Spiralsnitt:

nei

Avisol. koaksial RG 58/59