Abiko - Avisoleringsverktøy for kabler opp til 6mm² - 001 tang
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 145 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 0,5...6 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - Ja
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920013537
Elnummer
8805252
Leverandørens varenummer
001 tang
Typebeskrivelse
8805252
Lengde:
145 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
0,5...6 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
Ja
Isolert:
nei
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengde på bakke:
10 mm
Hodebredde:
10 mm
Hodehøyde:
10 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei