Abiko - Avisoleringsverktøy maks ø=40 - ABIKO TOR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Spiralsnitt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920016088
Elnummer
8814549
Leverandørens varenummer
ABIKO TOR
Typebeskrivelse
AVISOLERINGSVERKTØY
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Spiralsnitt:
Ja
AVISOLERINGSKNIV/ VERKTØY. OMSTILLBAR OPP TIL Ø=40MM