Abiko - Avisoleringsverktøy Ø=8-13mm - J 15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar slissedybde - nei
Lengdesnitt - nei
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - nei
Spiralsnitt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920018365
Elnummer
8805206
Leverandørens varenummer
J 15
Typebeskrivelse
Avisoleringsverktøy
Justerbar slissedybde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
nei
Spiralsnitt:
Ja
Avisoleringskniv for kabel med flere ledere. Har egne spor for avisolering av innerkabel. Avisolerer ytterkabel og deretter hver leder. Runde kabler med ytterdiamater 8-13mm, innerkabel opp til 4mm². Lengde 130mm Vekt: 45 gram