Abiko - Avisoleringsverktøy, "pappegøyetang" opp til 6mm2 - PTS 4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 170 mm
Tverrsnitt på avisoleringsområde - 0,2...6 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - Ja
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920013551
Elnummer
8805253
Leverandørens varenummer
PTS 4
Typebeskrivelse
8805253
Lengde:
170 mm
Tverrsnitt på avisoleringsområde:
0,2...6 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
Ja
Isolert:
nei
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengde på bakke:
10 mm
Hodebredde:
10 mm
Hodehøyde:
10 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei