Abiko - Batteriprs,Cu16-400/Al 50-400 - HPA 400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Dorpressing
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats - nei
Lengde - 460 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920006140
Elnummer
2011360
Leverandørens varenummer
HPA 400
Typebeskrivelse
HYDRAULISKE BATTERIPRESSER
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Dorpressing
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
460 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
1...1 s
Kompresjonskraft:
12...12 kN


