Abiko - Baufil 150mm, 1kV/ AUS - KA BAUFIL

KopierKopier
Abiko - Baufil 150mm, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sagbladlengde - 200 mm

  • Festeskrue - Ja

  • Bøyleutførelse - Flat

  • Utført med håndtak - Lukket

  • Materiale i håndtak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920015272

Elnummer

8809160

Leverandørens varenummer

KA BAUFIL

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Sagbladlengde:

200 mm

Festeskrue:

Ja

Bøyleutførelse:

Flat

Utført med håndtak:

Lukket

Materiale i håndtak:

Andre

Baufil 150mm, 1kV/ AUS