Abiko - BSB 20 FLETTET BESKYTTELSESSTRØMPE 5mtr - BSB 20

KopierKopier
Abiko - BSB 20 FLETTET BESKYTTELSESSTRØMPE 5mtr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Universal

  • Lengde - 5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920017528

Elnummer

1803127

Leverandørens varenummer

BSB 20

Typebeskrivelse

1803127

Egnet for:

Universal

Lengde:

5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Farge:

Svart

En praktisk og estetisk løsning for samling av kabler etc. i skap og områder det er viktig å holde orden. Når strømpen dyttes sammen i lengderetningen ekspanderer den, og gjør innføring av kabel etc. enklere. Etter at strømpen er “fyllt opp” med kabeler etc. trekkes strømpen i lengderetningen igjen og legger seg da tett rundt kablene etc. Temperaturområde -50º til +150º Brannklasse UL 94 V2. Farge; Sort. Kan også leveres på spole med store lengder.