Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - C-klemme 10mm² - C-4

KopierKopier
Abiko - C-klemme 10mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Lengde - 12 mm

  • Antall ledninger (tråder) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920006614

Elnummer

2013014

Leverandørens varenummer

C-4

Typebeskrivelse

C-KLEMMER (avgrening/jordingsklemmer)

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Lengde:

12 mm

Antall ledninger (tråder):

Ja

Avgreningsklemme / Jordingsklemme i elektrolytisk kobber. Type Abiko for 10 mm². Sidemating: 6-10 mm² og Frontmating: 6-10 mm².