Abiko - C-klemme 120mm² - C-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Lengde - 30 mm
Antall ledninger (tråder) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920006812
Elnummer
2013094
Leverandørens varenummer
C-15
Typebeskrivelse
C-KLEMMER (avgrening/jordingsklemmer)
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Lengde:
30 mm
Antall ledninger (tråder):
Ja
Avgreningsklemme / Jordingsklemme i elektrolytisk kobber. Type Abiko for 120 mm². Sidemating: 120-95 / 120-95 mm² og Frontmating: 95 / 95 mm².


