Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - C-klemme 16mm² - C-5

KopierKopier
Abiko - C-klemme 16mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Lengde - 15 mm

  • Antall ledninger (tråder) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920006621

Elnummer

2013026

Leverandørens varenummer

C-5

Typebeskrivelse

C-KLEMMER (avgrening/jordingsklemmer)

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Lengde:

15 mm

Antall ledninger (tråder):

Ja

Avgreningsklemme / Jordingsklemme i elektrolytisk kobber. Type Abiko for 16 mm². Sidemating: 16-10 / 16-10 mm² og Frontmating: 10-16 mm².