Abiko - C-klemme 25mm² C6 - C-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Lengde - 16 mm
Antall ledninger (tråder) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070920006638
Elnummer
2013030
Leverandørens varenummer
C-6
Typebeskrivelse
C-KLEMMER (avgrening/jordingsklemmer)
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Lengde:
16 mm
Antall ledninger (tråder):
Ja
Avgreningsklemme / Jordingsklemme i elektrolytisk kobber. Type Abiko for 25 mm². Sidemating: 25-16 mm² og Frontmating: 16 / 25-16 mm².


