Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Abiko - C-klemme 35mm² C8 - C-8

KopierKopier
Abiko - C-klemme 35mm²  C8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Lengde - 23 mm

  • Antall ledninger (tråder) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070920006669

Elnummer

2013038

Leverandørens varenummer

C-8

Typebeskrivelse

C-KLEMMER (avgrening/jordingsklemmer)

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Lengde:

23 mm

Antall ledninger (tråder):

Ja

Avgreningsklemme / Jordingsklemme i elektrolytisk kobber. Type Abiko for avgrening fra 35 mm². Sidemating: 35-25 mm² / 35-16 mm² og Frontmating: 25 mm² / 35-25 mm².