Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - C-klemme 70mm² - C-11

KopierKopier
Abiko - C-klemme 70mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Lengde - 23 mm

  • Antall ledninger (tråder) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920006720

Elnummer

2013058

Leverandørens varenummer

C-11

Typebeskrivelse

C-KLEMMER (avgrening/jordingsklemmer)

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Lengde:

23 mm

Antall ledninger (tråder):

Ja

Avgreningsklemme / Jordingsklemme i elektrolytisk kobber. Type Abiko for 70 mm². Sidemating: 70-50 / 70-50 mm² og Frontmating: 50 / 70-50 mm².